ELKO - Telerasia ELKO RS16/Plus - Dataras suor +2xkeyst CAT6 UTP

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
ELKO - Telerasia ELKO RS16/Plus - Dataras suor +2xkeyst CAT6 UTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

suora

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Liitäntäsuunta - suora

  • Pinta-asennus - ei

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7020161600225

Sähkönumero

7240346

Toimittajan tuotenumero

EKO60022

Tukkuerä

5

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

suora

Pinta-asennus:

ei

Väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Uppoasennus:

kyllä

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Liitinten lukumäärä:

2

RAL-numero:

9005

Kytkentätapa:

muu

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Erillinen maadoituslitin:

ei

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:

ei

Erillisellä vääntösuojalla:

ei

Kiinnitystapa suojayhteys:

ei ole

Pölysuojakannella:

ei

Terminaalivastuksella:

ei

Mekaaninen koodaus:

ei

Merkinnän väri:

ei

Laitteen leveys:

74.2 mm

Laitteen korkeus:

74.2 mm

Laitteen syvyys:

35.5 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Universaali datarasia Actassi S-One ja Keystone liittimille, ELKO RS16/Plus, suora, toimitetaan 2x Cat 6 UTP Keystone-liittimillä, musta.

Actassi S-One universaali datarasia, suora keskiölevy, toimitetaan 2x Cat 6 UTP Keystone-liittimillä Liittimet ovat työkaluttomia ja helposti päätettävissä – erillistä työkalua ei tarvita. Liitin napsautetaan suoraan suoraan keskiölevyyn. Liittimet on testattu soveltuvien Cat 6 -luokan suojaamattomien komponenttistandardien mukaisesti. Universaali jalustarakenne, joka sopii sekä Keystone-liittimille tai Keystone-jalustalla varustetuille sovittimille, että Actassi S-One DPM -järjestelmään. Laite on varustettu pölysuojan ja käännettävän merkintäkilven. Soveltuu uppoasennukseen (cc 60 mm kojerasia), korkeisiin pinta-asennusrasioihin sekä kulmarasiaan. Tuotteen mitat ovat (L) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 27 mm. Täydennettävä kehyksellä. Väri: musta (RAL 9005, Gloss 5).

RS16 ja Plus -sarjat käyttävät jatkossa samoja datarasioita, jotka tunnistat uudesta RS16/Plus -tuotesarjasta. Nämä tuotteet ovat täysin yhteensopivia molempien sarjojen kanssa. Uudistus tuo asentajille yhtenäisyyttä, tehokkuutta ja helppoutta – juuri sitä, mitä nykyaikainen sähköasennus vaatii

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan