KAMIC - Opastevalaisin - Dynamic AT 25

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi
KAMIC - Opastevalaisin - Dynamic AT 25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h

  • Iskunkestävyysluokka - IK06

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Akkutyyppi - litium-ioni

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5205327050478

Sähkönumero

4126947

Toimittajan tuotenumero

7349160

Tukkuerä

15

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Nimellinen toiminta-aika:

1...1 h

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Valonlähteen tyyppi:

muu

Akkutyyppi:

litium-ioni

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Asennustapa:

pinta-asennus seinään / kattoon

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen

Rungon väri:

valkoinen

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Merkintätyyppi:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

25 m

Leveys:

56 mm

Pituus:

277 mm

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

5...40 °C

Valonjako:

muu

Korkeus/syvyys:

150 mm

Kytkentätapa:

plug-in liitäntä

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Tehokerroin:

0.96

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.08

Jatkuvaan piiriin sopiva:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

60...60 mA

Hätäkäytön energiankulutus:

12 W

Litiumioniakun tyyppi:

Litium-rautafosfaatti (LiFePO4)

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.8...2.5 mm²

Dynamic AT 25 Opastevalaisin, valittavissa 16 digitaalista opaste vaihtoehtoa, omalla akulla ja autotesti toiminnolla, havaintoetäisyys 25m, ohjaustulo, asennus seinään/kattoon, väri valkoinen

Dynamic on innovatiivinen turvavalaisin, jossa on 16 digitaalista opastetta ja ohjaustulo. Voit valita 16 erilaisesta esiohjelmoidusta opasteesta, jotka näkyvät LED Matrix -näytössä. Valaisin näyttää valitun opasteen normaalikäytössä ja valittavissa olevan opasteen kun ohjaustulon signaali reagoi. Asennetaan seinään tai kattoon (mukana tulevalla kattokiinnikkeellä). Ripustusasennus lisätarvikkeilla. Valaisin voidaan myös kiinnittää lippukannakkeella seinään. Kaapeliläpiviennit päässä, takana ja ylhäällä.
  • Havaintoetäisyys 25m
  • Jännite: 220-240V
  • Varustettu omalla LiFePO4 akulla
  • Varakäynti: 1h
  • Latausaika: 16h
  • Käyttölämpötila: +5° ... +40°C
  • Kotelointiluokka: IP20
  • Suojausluokka II
  • Iskunkestävyysluokka: IK06
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Takuu 10 vuotta