HELLERMANNTYTON - Suojasukka - TWIST-IN-FR 25 MUS 25 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nipun halkaisija:
19...25 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nipun halkaisija - 19...25 mm
Nimellishalkaisija - 25 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026404356
Sähkönumero
5236284
Toimittajan tuotenumero
170-01105
Tukkuerä
1
Nipun halkaisija:
19...25 mm
Nimellishalkaisija:
25 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
kyllä
Avoin rakenne (jälkiasennettavissa):
kyllä
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Käyttölämpötila:
-50...125 °C
Polyesteristä valmistettu itsesulkeutuva suojasukka. Soveltuu erinomaisesti jälkiasennuksiin. Helppo ja nopea asentaa ja avata nipun ympäriltä huollon tai tarkastuksen ajaksi. Sarjan 9 kokoa kattavat nipun halkaisija-alueen 4 mm - 50 mm. Halogeenivapaa. Materiaali itsestään sammuva FMVSS-302 mukaisesti. EN45545-2 hyväksytty.