LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - DULUX SE7 AC 3,5W/830 2G7

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

3.5...3.5 W

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 3.5...3.5 W

  • Valovirta - 360...360 lm

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 120 mm

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854669811

Sähkönumero

4935429

Toimittajan tuotenumero

4099854669811

Tukkuerä

10

Lampputeho:

3.5...3.5 W

Valovirta:

360...360 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

120 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Säteen kulma:

130...130 °

Valotehokkuus:

102 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

360 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

16...16 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE DULUX LED S/E 3,5W 3000K 2G7 LED-pistokantalamppu. Valovirta 360 lm (vastaa TC-SEL 7 W). Pituus 120 mm, leveys 37 mm ja korkeus 20,8 mm. Keskimääräinen käyttöikä 30 000 h. Käyttö: vain 230V.

LEDVANCE DULUX LED S/E -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima pitkäikäisiä ja energiatehokkaita LED-vaihtoehtoja poistuneiden pistokantaisten pienoisloistelamppujen tilalle. Lamppujen valontuotto ja mitat vastaavat vanhoja pienoisloistelamppuja. DULUX LED S/E -lamppuja voidaan käyttää vain verkkojännitteellä. Liitäntälaitteet tai kuristimet tulee poistaa valaisimesta sähköalan ammattilaisen toimesta.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 360 lm (vastaa TC-SEL 7 W)
  • Kanta: 2G7
  • Käyttö: Vain 230 V (AC)
  • Värilämpötila: lämmin, 3000 K
  • Teho: 3,5 W
  • Valotehokkuus: 103 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Avauskulma: 130 D
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 120 x 37 x 20,8 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 30 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta