LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - DL CMFT EXT RING D190 WT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Halkaisija:

190 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 190 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854687723

Sähkönumero

4161260

Toimittajan tuotenumero

4099854687723

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

190 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

12 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

190 mm

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT RING D190 valkoinen sovitekehys LEDVANCE Downlight Comfort D150 -valaisimille. Upotushalkaisija 185 mm. Mitat: 190 x 12 mm. Valmistettu alumiinista.