LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - DL CMFT EXT RING D240 GY

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

240 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - harmaa

  • Pituus - 240 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854687693

Sähkönumero

4161265

Toimittajan tuotenumero

4099854687693

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

alumiini

Väri:

harmaa

Pituus:

240 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

12 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

240 mm

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT RING D240 harmaa sovitekehys LEDVANCE Downlight Comfort D200 -valaisimille. Upotushalkaisija 235 mm. Mitat: 240 x 12 mm. Valmistettu alumiinista.