LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste metalli - MS-M63X1,5 BRASS LF

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste metalli - MS-M63X1,5 BRASS LF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

63

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 34...45 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 63

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4056155013934

Sähkönumero

1749980

Toimittajan tuotenumero

53112070LF

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

34...45 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

63

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

15 mm

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

messinki

Avaimen leukaväli:

67 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

73.5 mm

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Malli / Tyyppi:

suora

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

EMC-versio:

ei

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Holkkitiiviste lyijytön messinki