HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 2x7/3,5mm SININEN ECO 800m

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi
HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 2x7/3,5mm SININEN ECO 800m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisähalkaisija:

3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

2

Ulkohalkaisija:

7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm

Ulkovaipan väri:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotturkoosi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 2

  • Ulkohalkaisija - 7 mm

  • Pakkauksen sisältö - 800 m

  • Ulkovaipan väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 800 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5218741

Toimittajan tuotenumero

3/MPB30350/2T-X

Tukkuerä

800

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

2

Ulkohalkaisija:

7 mm

Pakkauksen sisältö:

800 m

Ulkovaipan väri:

sininen

Mikrokanavanippu HEXATRONIC ECO DB 2x7/3,5mm SININEN ECO 800m

Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanavanippu (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).