HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 4x7/3,5mm KELT. ECO 700m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisähalkaisija:
3.5 mmUlkohalkaisija:
7 mmUlkovaipan väri:
keltainenKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotturkoosi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 4
Ulkohalkaisija - 7 mm
Pakkauksen sisältö - 700 m
Ulkovaipan väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
700 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5218746
Toimittajan tuotenumero
4/MPB30350/4T-X
Tukkuerä
700
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
4
Ulkohalkaisija:
7 mm
Pakkauksen sisältö:
700 m
Ulkovaipan väri:
keltainen
Mikrokanavanippu HEXATRONIC ECO DB 4x7/3,5 KELTAINEN 700m
Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanavanippu (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).
Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanavanippu (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).