SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - Sauna side view 3K 5,5W/m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 36000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438524003797
Sähkönumero
4133417
Toimittajan tuotenumero
10004996
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
36000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
305 lm
Teho per metri:
5.5 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
12 mm
Kokonaispituus:
5 m
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Jännitetyyppi:
DC
Korkeus/syvyys:
17 mm
Sisältää päätyosan:
kyllä
Napojen lukumäärä:
2
Pienin taivutussäde:
60 mm
Saunaan soveltuva ledvalonauha
sauna side view nauhassa on täysin tasainen valopinta rakenteensa vuoksi sopii kohteisiin sellaisenaan. Soveltuu hyvin kaarevien lauteiden valaisuun.
Sisältää U kiinnikkeet, (saatavana myös asennusprofiili)
Värisävy: 2700K
Koko: 17 x 12 x 5000 mm
Kotelointiluokka: IP67
Katkaisuväli: 50 mm
Mukana 15 kpl kiinnikkeitä, 2 kpl silikonitulpat ja tiivistys silikoni
Ei saa asentaa saunan kattooon