HEDENGREN - Kumikaapeli - NSGAFöu 1x10 1,8/3kV K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 1
Nimellisjännite U0 - 1.8 kV
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 507 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
5413260519765
Sähkönumero
0472505
Toimittajan tuotenumero
6031990
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
1
Nimellisjännite U0:
1.8 kV
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.9 mm
Nimellisjännite U:
3 kV
Johtimen muoto:
pyöreä
Valokuituelementit:
ei
Apujohtimien lukumäärä:
0
Ulkovaipan väri:
muu
Johtava päällyste:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennusjohtimena keskijännitteellä raideajoneuvoissa sekä jakelujärjestelmissä ja laitteissa