LUXOMAT - Läsnäolotunnistin DALI - PD2N-BMS-EN DALI-2

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

pinta-asennus

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m

  • Väri - valkoinen

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007529935444

Sähkönumero

2805133

Toimittajan tuotenumero

93544

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Tunnistusalueen maksimipituus:

10 m

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

DALI-2 sertifioitu:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

0...360 °

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

8 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Luxomat PD2N-BMS-EN DALI-2 360 10/2,5m IP20 KA VAL

PD2N-BMS tunnistin sopii DALI2-järjestelmien käyttöön. Tunnistimessa on PIR-läsnäoloanturi ja valoisuusanturi vakiovalo-ja päivänvalo-ohjausta varten.

PD2N sarjan tunnistimet voidaan upottaa kattoon tai kojerasiaan. Pinta-asennus pinta-asennuskehyksellä.

Tuotekuvaus
  • Matala virrankulutus DALI-väylältä vain 6 mA
  • IEC 62386 osien 101, 103, 303 ja 304 mukaisestikehitetyt DALI-ohjainlaitteet
  • Valaistuksen ohjaus DALI-2 mukaisen multimastersovellusohjaimen kanssa
  • Käyttösähkö DALI-väylästä
  • Kirkkaat merkkiledit laitteiden nopeaa paikantamista varten
  • Ohjelmointi, käyttöönotto ja ylläpito järjestelmäintegraattorin laitteistoilla
  • Osoitteellistaminen ja käyttäminen IEC62386 osien 101, 103, 303 ja 304 mukaisesti
  • Lähettää tarvittaessa luksiarvon
  • Lähettää tarvittaessa tiedon läsnäolosta tai liikkeestä
  • Integroitu viiveaika läsnäololle
  • Tukee ”Polling”-toimintoa