TIKLI - Tikkaat - TGK8-ask tasokorkeus 1,97 m

Tikli Group Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Askelmien määrä:

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - tikkaat työskentelytasolla

  • Materiaali - alumiini

  • Askelmien määrä - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417678882229

Sähkönumero

6403436

Toimittajan tuotenumero

TGK8

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

tikkaat työskentelytasolla

Materiaali:

alumiini

Askelmien määrä:

8

Ammattitasotikas TGK8-ask GRANDE sis käsikaidesrj + vaakatuki 2 x 1,2 m.

Vakaa ja tasokas A-tikas vaativaan käyttöön on varustettu myös käsikaidesarjalla. Tasokorkeus 1,97 m, työskentelykorkeus 3,97 m. Suuri alumiininen seisontataso 400 x 400 mm on suunniteltu antamaan runsaasti tilaa turvakengille ja jaloille tehden pitkäkestoisesta työskentelystä vakaampaa, ergonomisempaa sekä turvallisempaa. Leveät uritetut askelmat on kiinnitetty kestävällä tekniikalla FDS-kitkahitsausruuveilla (Flow Drilling Screws), joka takaa rakenteelle myös pitkän käyttöiän. Yhdessä sivuprofiileiden levenevän harituksen, tukijalkojen sekä metallirajoittimien kanssa tikas on vakaa käyttää. Alumiiniprofiileiden musta struktuurimaalipinta on miellyttävä käsitellä - ei sotke käsiä. Tikas täyttää SFS EN131-1:2015 kantavuus max 150 kg, VNa 205/2009 vaatimukset ja RT-ohjeistuksen "Turvalliset Tasotikkaat" rakennustyömaakäyttöön, tiedot löytyvät myös tuotetarrasta. Tämä tuote soveltuu hyvin myös teollisuuteen, myymälä- ja varastokäyttöön. Turvallisuutta lisää käsikaidesarja, joka tulee tikkaan mukana ja on helppo kiinnittää sormimuttereilla. Alumiininen työkalukotelo on kestävä ja siitä löytyy hyvin tilaa myös porakoneelle! Lisävarusteeksi Grande-sarjaan löytyy siirtopyöräsarja helpottamaan tikkaan siirtelyä.