TIKLI - Työpukki - PG3-ask tasokorkeus 0,75 m

Tikli Group Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

730...850 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 870...870 mm

  • Korkeus - 730...850 mm

  • Kantavuus - 150 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417678882243

Sähkönumero

6403438

Toimittajan tuotenumero

PG3

Tukkuerä

1

Materiaali:

alumiini

Leveys:

870...870 mm

Korkeus:

730...850 mm

Kantavuus:

150 kg

Työpukki PG3-ask GRANDE. VNa 205/2009 ja RT-ohjeistuksen mukainen työmaakäyttöön. Tason koko 400x600 mm. Valmistettu Suomessa.

Ammattikäyttäjän jämäkkä työpukki Tikli Grande 3-askelmainen. Tasokorkeus 0,75 m, työskentelykorkeus 2,75 m. Erittäin vakaa ja tasokas, kestävä Suomessa valmistettu työpukki ammattikäyttöön. Tavallista suurempi alumiininen seisontataso 600 x 400 mm on suunniteltu antamaan runsaasti tilaa turvakengille ja jaloille tehden pitkäkestoisesta työskentelystä vakaampaa sekä ergonomisempaa. Leveät uritetut askelmat on kiinnitetty kestävällä tekniikalla FDS-kitkahitsausruuveilla (Flow Drilling Screws), joka takaa rakenteelle pitkän käyttöiän. Yhdessä sivuprofiileiden levenevän harituksen sekä metallirajoittimien kanssa työpukki on vakaa käyttää. Alumiiniprofiileiden musta struktuurimaalipinta on miellyttävä käsitellä - ei sotke käsiä. Täyttää SFS EN131-1:2015 kantavuus max 150 kg. Tämä työpukki on tarkoitettu VNa 205/2009 ja RT-ohjeistuksen "Turvalliset työpukit" mukaiseen rakennustyömaakäyttöön / teollisuuteen, tiedot löytyvät myös tuotetarrasta. Työpukin tassuissa hyvä kitkaominaisuus!