LUXOMAT - Liiketunnistin - PD3-1C-AP MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529930913
Sähkönumero
2603424
Toimittajan tuotenumero
93091
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
musta
Enimmäistyösykli:
30 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
53 mm
Nimellisjännitealue:
110...240 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2000 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
5 m
Maksimi läsnäoloalue:
78 m²
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Halkaisija:
106 mm
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:
kyllä
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Luxomat PD3 musta. Pinta-asennettava monikäyttöinen tunnistin nyt mustana. IP44, luokka II.
- Valvonta-alue on 360° halkaisijaltaan n. 10 m 2.5 metrin korkeudesta
- Tunnistimen voi asentaa 2 - 5 m korkeuteen. -
- Maksimikuorma 2300 W cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 -
- 400 W LED kuormaa, Maksimi syöksyvirta Ip (20 ms) = 80 A
- Viiveaika 30 sekuntia - 30 minuuttia tai impulssi
- Herkkyydensäätö
- IP44, luokka II
- Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx -
- Nollapistekytkentä. 10 A valaistuksen ohjaukseen
- Rinnankytkettävissä, maks 8 tunnistinta.