SG ARMATUREN - Pöytävalaisin - TUBE MICRO TABLE MUSTA 3000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 8 W
Valaisimen tehokkuus - 45 lm/W
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021983208583
Sähkönumero
4156741
Toimittajan tuotenumero
320858
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
8 W
Valaisimen tehokkuus:
45 lm/W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Värintoistoindeksi:
90-100
Rungon väri:
musta
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisintyyppi:
kirjoituspöytävalaisin
Korkeus/syvyys:
120 mm
Taivutettava:
kyllä
Sisältää himmentimen:
kyllä
Säädettävä:
kyllä
Asennustapa:
jalusta
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
muu
Himmennettävä:
kyllä
Jännitetyyppi:
DC
Säädettävä korkeus:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojuksen materiaali:
muu
Suojuksen väri:
muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Sisältää kytkimen:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojausluokka:
II
Soveltuu lampputeholle:
8...8 W
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Seinäasennus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
heijastin
Sisältää pistorasian:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Leveys:
120 mm
Pituus:
471 mm
Halkaisija:
0 mm
IFTTT-tuki:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
360...360 lm
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan