SG ARMATUREN - Pylväsvalaisin - FENES MAXI LINSSI 2 4000K DALI

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi
SG ARMATUREN - Pylväsvalaisin - FENES MAXI LINSSI 2 4000K DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen tehokkuus - 159 lm/W

  • Järjestelmän enimmäisteho - 43 W

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 6830...6830 lm

  • Himmennys DALI - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 213 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021982127908

Sähkönumero

4556008

Toimittajan tuotenumero

212790

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen tehokkuus:

159 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

43 W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

6830...6830 lm

Himmennys DALI:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Fenes Maxi Linssi 2 6830lm 4000K Ra>70 DALI-2 43W LED 159 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Suora, PMMA, polymetyyliakrylaatti