EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OS2 LT 24C 9/125 B2CA BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 24
Kategoria - OS2
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - B2ca
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540501116
Sähkönumero
0209265
Toimittajan tuotenumero
295-304
Tukkuerä
1
Kuitujen lukumäärä:
24
Kategoria:
OS2
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
B2ca
Excel Enbeam OS2 yksimuotokuitukaapeli irtoputki 24 ydin 9/125 B2ca musta
Enbeam OS2 yksimuotokuitukaapeli irtonainen putki 24 Core 9/125 LSZH B2ca musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuitukaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. _x000D_Yksimuotokuitu on G.652.D:n mukainen matalan vesihuippuluokan kuitu, joka tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin._x000D_Se on hyvä valinta, koska se on hyvä.Kaapelit on rakennettu putken ympärille, joka sisältää enintään 24 värikoodattua 250 μm:n primääripäällysteistä kuitua. Tämä putki on päällystetty E-lasin lujuuselementillä._x000D_ _x000D_Se on kuin kaapeli, jonka ympärillä on kaapeli, jonka sisällä on kaapeli, jonka sisällä on kaapeli.- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- Leikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka B2ca-s1a,d0,a1_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 0,190 kg CO2e.
Enbeam OS2 yksimuotokuitukaapeli irtonainen putki 24 Core 9/125 LSZH B2ca musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuitukaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. _x000D_Yksimuotokuitu on G.652.D:n mukainen matalan vesihuippuluokan kuitu, joka tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin._x000D_Se on hyvä valinta, koska se on hyvä.Kaapelit on rakennettu putken ympärille, joka sisältää enintään 24 värikoodattua 250 μm:n primääripäällysteistä kuitua. Tämä putki on päällystetty E-lasin lujuuselementillä._x000D_ _x000D_Se on kuin kaapeli, jonka ympärillä on kaapeli, jonka sisällä on kaapeli, jonka sisällä on kaapeli.- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- Leikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka B2ca-s1a,d0,a1_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 0,190 kg CO2e.