EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OS2 16C TB KUITU B2CA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 16
Kategoria - OS2
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - B2ca
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5056810400108
Sähkönumero
0209276
Toimittajan tuotenumero
296-326
Tukkuerä
1
Kuitujen lukumäärä:
16
Kategoria:
OS2
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
B2ca
Excel Enbeam OS2 Tight Buffered G.657.A2 16-ytiminen sisäinen kaapeli LSOH B2ca Musta
Excel Enbeam OS2 -jakelukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin sovelluksiin. Yksimuotokuitu on G.657.A2-yhteensopiva, ja se tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin. Kaapelit on rakennettu käyttämällä useita puskuroituja kuituja, joissa on 4-24 värillistä 900 μm:n kuitua, joita ympäröi aramidilanka keskimmäisen FRP-lujuuselementin ympärillä. Tämän ansiosta kaapelia voidaan käyttää sisäisissä sovelluksissa, joiden euroluokka on B2ca._x000D_._x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Soveltuu vain sisäkäyttöön_x000D_x000D_- G.657.A2 mutka-altis_x000D_x000D_- Jaksollinen mittarimerkki_x000D_ _x000D_- Jyrsijöiden kestävä_x000D_- Leikkauspalvelu_x000D_- 25 vuoden takuu_x000D_- Euroluokka: B2ca-s1a,d0,a1.
Excel Enbeam OS2 -jakelukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin sovelluksiin. Yksimuotokuitu on G.657.A2-yhteensopiva, ja se tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin. Kaapelit on rakennettu käyttämällä useita puskuroituja kuituja, joissa on 4-24 värillistä 900 μm:n kuitua, joita ympäröi aramidilanka keskimmäisen FRP-lujuuselementin ympärillä. Tämän ansiosta kaapelia voidaan käyttää sisäisissä sovelluksissa, joiden euroluokka on B2ca._x000D_._x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Soveltuu vain sisäkäyttöön_x000D_x000D_- G.657.A2 mutka-altis_x000D_x000D_- Jaksollinen mittarimerkki_x000D_ _x000D_- Jyrsijöiden kestävä_x000D_- Leikkauspalvelu_x000D_- 25 vuoden takuu_x000D_- Euroluokka: B2ca-s1a,d0,a1.