EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OM4 8C TB KUITU B2CA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OM4 8C TB KUITU B2CA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Kategoria:

OM4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

B2ca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotCca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 8

  • Kategoria - OM4

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - B2ca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5056810415799

Sähkönumero

0209268

Toimittajan tuotenumero

296-108

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

8

Kategoria:

OM4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

B2ca

Excel Enbeam OM4 Tiiviisti puskuroitu 8-ytiminen sisäinen kaapeli LSOH B2ca Musta

Excel Enbeam OM4 -jakelukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin sovelluksiin. Monimuotokuitu tarjoaa OM4-suorituskyvyn ja OM3-yhteensopivuuden taaksepäin. Kaapeleissa käytetään 4-24 värillistä 900 μm:n kuitua, joita ympäröi aramidilanka keskimmäisen FRP-lujuuselementin ympärillä. Tämän ansiosta kaapelia voidaan käyttää sisäisissä sovelluksissa, joiden Euroclass-luokitus on B2ca._x000D_._x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Soveltuu vain sisäkäyttöön_x000D_x000D_- Jaksollinen mittarimerkki_x000D_x000D_- Jyrsijänkestävä_x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- 25 vuoden takuu_x000D_- Euroluokka: B2ca-s1a,d0,a1.