EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - EXL C5E F/UTP P/L SHLD 3M HARM

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - EXL C5E F/UTP P/L SHLD 3M HARM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 5E

  • Kaapelityyppi - F/UTP

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Pituus - 3 m

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540552149

Sähkönumero

7261634

Toimittajan tuotenumero

BBS003MPLGE

Tukkuerä

1

Kategoria:

5E

Kaapelityyppi:

F/UTP

Ulkovaipan väri:

harmaa

Pituus:

3 m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat5e liitäntäjohto F/UTP Suojattu LSOH Teräpohjainen 3 m harmaa

Excel kategorian 5e F/UTP liitosjohdot on valmistettu ja testattu ISO11801 kategorian 5e ja EIA/TIA 568 standardien mukaisesti._x000D__x000D_Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta säikeisjohtimesta, jotka on kierretty yhteen muodostaen 4 paria, joiden pituus vaihtelee. Kaapeleissa on muoviset vedonpoistokengät sovelluksia varten, jotka saattavat vaatia jatkuvaa paikkausta tai jonkinasteista jännityksenpoistoa. _x000D__x000D_- Cat5e-yhteensopiva_x000D_x000D_- Kalvonauhakuori LSOH-ulkovaipalla_x000D_x000D_- Riippumattomasti todennettu, T568B-johdotus_x000D_x000D_- Tukee Gigabit-ethernetiä_x000D_x000D_- Värivalikoima, yksittäispakattu_x000D_x000D_- Terätyylinen 'slimline' valettu vedonpoistokotelo, jossa on klipsisuojus_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,551 kg CO2e.