EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - 1U X4 SNAP BREAK BLANK PNL GW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - peitelevy
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024165620
Sähkönumero
7227665
Toimittajan tuotenumero
101-594-GY
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
peitelevy
Väri:
harmaa
Excel 4U rikkoutuva peitelevy harmaa
Nämä uudet 19 tuuman peitelevyt toimitetaan 4-tie-sarjana, ja ne sopivat kaikkiin 19 tuuman telineisiin ja kehyksiin, joissa käytetään neliönmuotoisilla häkkimutterin rei'illä varustettuja profiileja.Ne ovat osa telineen ilmavirranhallintajärjestelmää, ja ne voidaan yksinkertaisesti kiinnittää paikoilleen. Niitä on saatavana varastosta 4U:n korkuisina, ja ne voidaan napsauttaa yksittäisiin U-kokoihin tai haluttuun kokoon._x000D__x000D_- Standardi 19 tuuman profiilin kiinnitys_x000D_x000D_- Toimitetaan 4U-sarjana_x000D_x000D_- Katkaistavissa yksittäisiin U-kokoihin_x000D_x000D_- Vahvistettu muovirakenne, helppo kiinnittää
Nämä uudet 19 tuuman peitelevyt toimitetaan 4-tie-sarjana, ja ne sopivat kaikkiin 19 tuuman telineisiin ja kehyksiin, joissa käytetään neliönmuotoisilla häkkimutterin rei'illä varustettuja profiileja.Ne ovat osa telineen ilmavirranhallintajärjestelmää, ja ne voidaan yksinkertaisesti kiinnittää paikoilleen. Niitä on saatavana varastosta 4U:n korkuisina, ja ne voidaan napsauttaa yksittäisiin U-kokoihin tai haluttuun kokoon._x000D__x000D_- Standardi 19 tuuman profiilin kiinnitys_x000D_x000D_- Toimitetaan 4U-sarjana_x000D_x000D_- Katkaistavissa yksittäisiin U-kokoihin_x000D_x000D_- Vahvistettu muovirakenne, helppo kiinnittää