EXCEL NETWORKING - Häntäkuitu - EXCEL OS2 2M LC LC PT 9/125 E/

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kategoria:

OS2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotOM4

Pituus:

2 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liittimen tyyppi - LC

  • Pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540517803

Sähkönumero

7261565

Toimittajan tuotenumero

200-582

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liittimen tyyppi:

LC

Pituus:

2 m

Excel Enbeam kuitupigtail OS2 9/125 LC/UPC Easy Strip 12-värinen pakkaus (TIA 598) 2 m 2 m

Excel yksimuotokuitupigtaalit valmistetaan korkealaatuisesta 900 mikronin optisesta kuidusta, joka on päätetty erityyppisillä keraamisilla ferrule-liittimillä. Kaapelin nopean valmistelun ja liittämisen helpottamiseksi käytetään vakiovarusteena puolikireää puskuroitua kaapelia, joka on helppo nauhoittaa. Kaapelin valmistelu, päättäminen ja testaus suoritetaan tiukasti valvottujen menettelyjen mukaisesti Excel-hyväksytyssä, ISO9001-rekisteröidyssä tuotantolaitoksessa._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DJokaisessa pigtailissa on vedonpoistokotelo, joka pidentää ja ylläpitää kokoonpanon suorituskykyä. Lyhyen matkan päässä liittimestä kaapeliin on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- G.657.A2-yhteensopiva_x000D_x000D_- Valikoima pituuksia_x000D_- Helppo nauhoitus_x000D_- 12 kappaleen pakkaus_x000D_- Testitodistus jokaisen kaapelin mukana_x000D_x000D_- RoHS-vaatimusten mukainen_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,206 kg CO2e.