EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A OUT P/L S/FTP 0.5 M BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A OUT P/L S/FTP 0.5 M BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

0.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Pituus - 0.5 m

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540586045

Sähkönumero

7261531

Toimittajan tuotenumero

106-980

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

musta

Pituus:

0.5 m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat6A Ulkoinen ulkotilojen liitäntäjohto S/FTP Suojattu PE Terä Booted 0,5 m Musta

Excel Cat6A ulkoiset ulkokäyttöön tarkoitetut liitäntäjohdot S/FTP tarjoaa vankan, vedenpitävän, UV-suojatun ja UV-suojatun liitäntäjohdon ulkokäyttöön ulkoisen luokan irtokaapelin ja IP68-liitinratkaisujen kanssa. Nämä tuotteet on suunniteltu nykyisten ISO- ja EIA/TIA-standardien mukaisesti luokan EA/Augmented Category 6A suorituskykyä varten, ja niiden tarkoituksena on tarjota luotettavaa ja korkeaa verkkosuorituskykyä, mukaan lukien tuki 10GBase-T:lle, 10 Gigabit Ethernetille ja PoE++:lle._x000D__x000D_Kukin Excel kategorian 6A liitosjohto koostuu neljästä kierretyistä 26AWG:n kuparilankaparista, ja alumiini-/polyesterifolionauha muodostaa jokaiselle parille oman suojuksen, joka sopii sekä suojattuihin että suojaamattomiin asennuksiin. Nämä parit kaapeloidaan sitten yhteen eri pituuksilla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi ja viimeistellään foliokääreellä ja punoksella._x000D__x000D_Kaapelin päättävät porrastetusti pinssatut RJ45-varjostetut pistokkeet, ja jokainen johto on varustettu värikoodatuilla ohutlinjaisilla valetuilla kengillä, joissa on pieni uusi, ainutlaatuinen Excel muotoilu, mikä tekee niistä erinomaisen patch-johdon CCTV-kameran tai liityntäpisteiden ulkokäyttöön._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Vedenkestävä ja UV-kestävä PE-vaippa_x000D_x000D_- Soveltuu 10 gigabitin 10GBase-T-sovelluksiin_x000D_x000D_- Tukee PoE++-sovelluksia_x000D_- Yksittäinen folioverkko ja kokonaispunos_x000D_- Soveltuu suojattuun tai suojaamattomaan asennukseen_x000D_- Ulkovaipan materiaali LLDPE_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,259 kg CO2e.