HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kannatinvarsi 19mm 2 kpl BL

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Seinävarsi

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Pituus - 207 mm

  • Leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971153100

Sähkönumero

4158641

Toimittajan tuotenumero

7511363

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Seinävarsi

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Pituus:

207 mm

Leveys:

50 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

12 mm

Kannatinvarsi 19mm Musta 2 kpl. Asennettavissa yhdessä Art Low ja Art High -profiilien kanssa.

Kannatinvarsi, 2 kpl, alumiini, voidaan asentaa yhdessä Profiili Art Low- ja Art High -profiilien kanssa. Valaise kylttejä ja julkisivuja, luo miellyttäviä tehosteita ja valaistusympäristöjä.