HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Ripustussarja WH 1,5m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 1500 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971157436

Sähkönumero

4158887

Toimittajan tuotenumero

7029289

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Jousituskaapelisarja

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Pituus:

1500 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Actor G2 Ripustussarja Valkoinen

Actor G2 kannatinvarsi on ratkaisu, kun haluat täydellisen tauluvalaistuksen. Asennetaan helposti valaisimen kiinnikkeeseen ja takaa tukevan asennuksen. Saatavana valkoisena tai mustana. Actor G2:n seinäkiinnikkeen avulla valaisin voidaan asentaa suoraan seinään. Käytännöllinen lisävaruste esimerkiksi käytäviin ja porraskäytäviin. Actor G2 Ceiling -valaisimen ripustussarja mahdollistaa sen käytön yksinkertaisena ripustettuna valaisimena, jossa on pelkkä alavalo.