HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - LINK L BL

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin L-muotoinen

  • Väri - musta

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 177 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971156156

Sähkönumero

4158688

Toimittajan tuotenumero

7028718

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkin/liitin L-muotoinen

Väri:

musta

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

177 mm

Pituus:

177 mm

Korkeus/syvyys:

78 mm

Lisätarvike Actor G2 tuotteiden yhdistämiseen

Actor G2 Link on lisätarvike, joka yhdistää koko Actor G2 -perheen – kirjaimellisesti. Sen avulla voidaan helposti rakentaa pitkiä valolinjoja tai luoda valokuvioita L-, T- tai X-muodoissa. Älykkään liitäntäratkaisun ansiosta valaisimet ovat kytkettävissä helposti ja nopeasti. Kompaktit kulmaliittimet takaavat terävät linjat ja kustannustehokkaan asennuksen. Actor G2 Link tekee yhtenäisten valolinjojen ja joustavien ratkaisujen luomisesta vaivatonta. Se on osa Actor G2 -perhettä, joka täydentää kokonaisuuden. Huom: Kaksi Actor G2 Ceiling -valaisinta yhdistetään Ceiling Connectorilla, koska molemmat valaisimet toimivat sekä johtavana, että seuraavana yksikkönä.