NEXANS EUROMOLD - Kutistesisäpääte MONOi - Sisäpääte 50-150 mm2 - AHXAMK

KopioiKopioi
NEXANS EUROMOLD - Kutistesisäpääte MONOi - Sisäpääte 50-150 mm2 - AHXAMK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

50...150 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 50...150 mm²

  • Nimellisjännite U - 24 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013088

Toimittajan tuotenumero

1037374

Tukkuerä

1

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Johtimien määrä:

3

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

50...150 mm²

Nimellisjännite U:

24 kV

Kiinnitysreikien lkm. per kaapelikenkä:

1

Lämpökutistesisäpääte AHXAMK-W 3x50-150 mm² -kaapelille (20 kV); sisältää katkeavalla pultilla varustetun kaapelikenkän (jopa 52 kV). Maadoitusliitäntä T-punoksella ja rullajousella. Soveltuu AHXAMK-WHF-, WM- ja WP-kaapeleille.