NEXANS EUROMOLD - Kutisteulkopääte MONOe - Ulkopääte 95-240 mm2 - AHXAMK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
95...240 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Johtimien määrä - 3
Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala - 95...240 mm²
Nimellisjännite U - 24 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013092
Toimittajan tuotenumero
1037378
Tukkuerä
1
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Johtimien määrä:
3
Kaapelikengän tyyppi:
ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala:
95...240 mm²
Nimellisjännite U:
24 kV
Kiinnitysreikien lkm. per kaapelikenkä:
1
Lämpökutisteulkopääte AHXAMK-W 3x95-240 mm² -kaapelille (20 kV); sisältää katkeavalla pultilla varustetun kaapelikenkän (jopa 52 kV). Maadoitusliitäntä T-punoksella ja rullajousella. Soveltuu AHXAMK-WHF-, WM- ja WP-kaapeleille.
KäyttöohjePDF