NEXANS EUROMOLD - Kaapelikenkä 52kV - Momenttiruuvikaapelikenkä400-630

KopioiKopioi
NEXANS EUROMOLD - Kaapelikenkä 52kV - Momenttiruuvikaapelikenkä400-630

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 400...630 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 400...500 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 400...630 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE - 400...630 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013104

Toimittajan tuotenumero

G6502 40 28

Tukkuerä

1

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

400...630 mm²

Pultin koko (M):

12

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

400...500 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

400...630 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

400...630 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

400...500 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Momenttiruuvilla:

kyllä

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Tinattu mekaaninen kaapelikenkä (jopa 52 kV), varustettu katkeavilla pulteilla; johtimille 400-630 mm², lapareiän halkaisija 12 mm.