GENERAL CAVI - Kuparivoimakaapeli 0,6/1kV - FG16M16 4G6 vihreä Cca

General Cavi S.p.a.
KopioiKopioi
GENERAL CAVI - Kuparivoimakaapeli 0,6/1kV - FG16M16 4G6 vihreä Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johtimien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Nimellisjännite U0 - 600 V

  • Nimellisjännite U - 1000 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 153 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

V013129

Toimittajan tuotenumero

A60043523

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Nimellisjännite U0:

600 V

Nimellisjännite U:

1000 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johtimien määrä:

4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinresistanssi 20 °C:

3.3 ohm/km

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

kumi (HEPR)

Ulkovaipan väri:

vihreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1b

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

409 kg/km

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

FG16M16‑sarjan Cca‑luokitellut kuparivoimakaapelit on suunniteltu kiinteisiin sähköasennuksiin rakennuksissa ja teollisuudessa, kun vaaditaan turvallista ja paloa rajoittavaa kaapelointia. Kaapeleissa on luokan 5 taipuisa kuparijohdin, G16‑laadun HEPR-eristys, ja M16‑LSZH‑ulkovaippa, joka ei sisällä halogeeneja ja tuottaa erittäin vähän savukaasuja tulipalon sattuessa.

Kaapelit täyttävät EN 50575 (CPR) ‑vaatimukset ja ovat Cca-s1b,d1,a1 ‑paloluokiteltuja, mikä tekee niistä soveltuvan kohteisiin, joissa korostuvat paloturvallisuus ja alhaiset savukaasu- ja korroosiopäästöt. Rakenteensa ansiosta kaapelit sopivat asennettavaksi putkiin, kanaviin, kaapelihyllyille, ulkotiloihin sekä suoraan tai epäsuorasti maahan.