GROWATT - Invertteri - Growatt WIT 20K-HU

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri - Growatt WIT 20K-HU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 20000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 40 A

  • Max. tulojännite DC - 1000 V

  • Max. DC-ottoteho - 40000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013173

Toimittajan tuotenumero

GROWATT WIT 20K-HU

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

20000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

40 A

Max. tulojännite DC:

1000 V

Max. DC-ottoteho:

40000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

40 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

40 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

50 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

150...850 V

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

vakio

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

475 mm

Korkeus:

698 mm

Syvyys:

241 mm

Max. hyötysuhde:

97.6 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

97 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:

768 kWh

DC-liitäntä:

muu

AC-liitäntä:

muu

Paino:

55 kg

Ennakkotilattavissa. Toimitukset alkavat huhtikuussa 2026.

Growatt WIT 4 - 25K-HU -sarja. Tehoissa 18 – 25 kW on 2x MPPT, hybridi invertteri, HOPE -akut, UPS <10ms, Black-Start, IP 66 Growatt WIT HU-sarja on uusin laiteperhe Growatilta, jolla voi edullisesti ja turvallisesti varmentaa kodin sähkönsaannin. Pitkiä sähkökatkoja ajatellen voidaan kytkeä generaattori syöttämään rakennuksen keskusta ja ladata akkuja samalla. Kaukokäynnistys rajat SOC-arvoon perustuen ovat aseteltavissa. Toimii saumattomasti Growatt pilvipalvelun kanssa (ShineWilan-X2) yhteyslaitteen avulla. Monipuoliset valmiit ohjaustavat helposti asetettavissa suoraan kännykältä. Pörssisähköohjauksen lisäksi10 eri toimintatilaa valittavissa.

  • DC/AC suhde 2:1, aurinkopaneeliteho voidaan mitoittaa +100% nimellistehoon
  • 2kpl MPPT
  • 2kpl sisäänsyöttöjä per MPPT
  • 40 A per MPPT
  • oikosulkuvirta 50 A per MPPT
  • 150 – 850 VDC, max 1000 VDC
  • -30… +60 C, yli +45 C rajoitettu teho käytössä
  • IP66
  • Akkujännitealue 40 – 60 VDC
  • Akkukapasiteetti kasvatettavissa jopa 768 kWh asti riippuen akuista, vaatii erillisen kytkentälaatikon
  • Back-Up teho: nimellisen tehon mukaan, 2x nimellinen teho 10 s ajan
  • Generaattori sisäänsyöttö: Off-Gridd ominaisuus ja akkujen lataus samanaikaisesti
  • Generaattorin kaukokäynnistys akkjujen SOC-arvoon perustuen
  • Black-Start, ei tarvitse AC-verkkoa käynnistyäkseen
  • UPS vaihtoaika noin 10ms
  • Takuu 10v

GROWATT

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan