EXAKTOR - Alasvalo - YmirG2 Out 8 Flex 830/840/857

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...5700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 29 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
658 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330139191342
Sähkönumero
4184539
Toimittajan tuotenumero
E7476955
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...5700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
29 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
valkoinen
Upotushalkaisija:
200...210 mm
Ulkohalkaisija:
228 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP54
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3100...3100 lm
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
III
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
muu
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
45 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Säädettävä valonjako:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Kytkentätapa:
muu
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.95
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...30 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
päättyvä
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
44
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
74
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP20
Valaisimen valotehokkuus:
107...107 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ymir G2 alasvalo
Ymir G2 on monikäyttöinen LED-alasvalo yleisiin tiloihin ja toimistoihin.
Valaisin on altapäin IP54, joten se soveltuu myös kosteisiin tiloihin kuten kylpy- ja suihkuhuoneisiin.
Ymir G2 Out on varustettu ulkokäyttöön soveltuvalla liitäntälaitteella, ja se onkin erinomainen ratkaisu esimerkiksi ulkolippoihin.
Valaisin on suunniteltu kestämään suolaista ja kosteaa ilmastoa sekä lämpötilanvaihteluita.
Valaisimen valopinta on tasainen ja häikäisemätön. Sen valkoinen upotuskehys yhdistää tyylikkäästi valaisimen ja kattopinnan.
Ymir on kokonaan metallirunkoinen ja suojausluokaltaan III. Saatavilla on kaksi eri kokoa.
Ymirin valon värilämpötilaksi voi valita 3000K, 4000K tai 5700K dippikytkimellä.
Ymir G2 Out Flex-mallissa sopivan tehon voi valita kytkentävaiheessa kolmesta vaihtoehdosta.
Valaisimen runko valettua alumiinia. Valkoinen upotuskehys on ABS-muovia. Häikäisysuoja akryylimuovia.
Uppoasennus, kattolevyn paksuus 1 - 25 mm
Upotusaukko 6"" = 160-170 mm / 8"" = 200-210 mm
Valaisimessa erillinen SELV-luokiteltu liitäntälaite ja ketjutettava kytkentärasia.
Lisätarvikkeet:
valkoinen soviterengas 6"" 270/170 mm (Snro 4184535),
valkoinen soviterengas 8"" 310/210 mm (Snro 4184536)