LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - NAV FIL V 41W/718 7000lm E40

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

41...41 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45...45 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot47.5...47.5 W

Värilämpötila-alue:

1800...1800 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 41...41 W

  • Valovirta - 7000...7000 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila-alue - 1800...1800 K

  • Pituus - 232 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854473128

Sähkönumero

4803050

Toimittajan tuotenumero

4099854473128

Tukkuerä

6

Lampputeho:

41...41 W

Valovirta:

7000...7000 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila-alue:

1800...1800 K

Pituus:

232 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

70-79

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

52 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

170 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

7000 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

180...180 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

41 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

90 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

LEDVANCE NAV LED Filament Value 41W 1800K E40 IP65 LED-lamppu. Valovirta 7000 lm (vastaa 150 W:n suurpainenatriumlamppua) ja avauskulma 360D. Pituus 232 mm ja halkaisija 52 mm. Keskimääräinen käyttöikä 25 000 h. Käyttö: kuristin tai 230V.

LEDVANCE HQL LED FILAMENT VALUE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen LED-ratkaisun purkauslamppujen tilalle. Erittäin lämmin 1800 K:n värilämpötila tekee lampun tuottamasta valosta NAV-lamppua vastaavaa ja siten häiritsee vähemmän hyönteisiä ja tuo samaa lämmintä tunnelmaa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 7000 lm (vastaa NAV 150 W)
  • Kanta: E40
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 1800 K
  • Teho: 41 W
  • Valotehokkuus: 170 lm/W
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 232 x 46 mm
  • Paino: 195 g
  • Käyttöympäristön lämpötila: -30…+50 C
  • Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta
  • Kotelointiluokka: IP65
Korvattaessa monimetalli- (HCI/HQI) tai suurpainenatriumlamppu (NAV) tulee vähintään valaisimissa olevat sytytinlaitteet ohittaa. Suosittelemme myös varmistamaan, että valaisin kestää uuden LED-lampun painon.