LEDVANCE - LED-moduuli - MAG RING 230mm 22W CCT ML 230V

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

230 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avauskulma - 160 °

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - epäsymmetrinen

  • Valonjako - hajottava linssi/optiikka/paneeli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854756764

Sähkönumero

4031508

Toimittajan tuotenumero

4099854756764

Tukkuerä

10

Avauskulma:

160 °

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Pituus:

230 mm

Halkaisija:

230 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

31 mm

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

LEDVANCE Magnetic Ring 230mm 22W 3000/4000K Multi Lumen LED-moduuli. Valovirta 1680 - 3300 lm ja valotehokkus 140 - 150 lm/W. Mitat: 180 x 31 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 tuntia. Soveltuu noin 300 - 400 mm:n kokoisiin valaisimiin. MAGNETIC LED RING -tuoteperheen LED-moduuleilla päivität olemassa olevan valaisimen helposti energiatehokkaaseen ja pitkäikäiseen LED-teknologiaa. Multi Lumen- ja Multi Colour -ominaisuuksien avulla voit helposti valita moduulin tuottaman valon määrän ja värilämpötilan liukukytkimistä. Moduuli voidaan kiinnittää mukana tulevilla magneeteilla tai ruuveilla valaisimen pohjaan. Mukana toimitetaan kaksi vipuliitintä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3000 K: 1680 / 2240 / 3080 lm; 4000 K: 1800 / 2400 / 3300 lm
  • Värilämpötila: 3000 / 4000 K, CRI80
  • Teho: 12 / 16 / 22 W
  • Valotehokkuus: 140 / 150 lm/W
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Halkaisija/korkeus): 180 x 31 mm
  • Kotelointiluokka: IP20 ja IK05
  • Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE, UKCA, EAC, ENEC