Etusivu

ABB SMART BUILDINGS - Ovi - BL641, 747x384x33 mm, FE

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - muu

  • Ikkunallinen ovi - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

  • Leveys - 384 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

56 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011617310891

Sähkönumero

3411174

Toimittajan tuotenumero

BL641

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Väri:

muu

Ikkunallinen ovi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Leveys:

384 mm

Korkeus:

747 mm

Syvyys:

33 mm

Malli / Tyyppi:

suojaovi

Ovi kytkimen vääntimellä:

ei

EMC-versio:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

747 mm x 384 mm x 33 mm, Antrasiitti värisävy: RAL7016 Vaihtoehtoinen antrasiitin värinen ovi-paketti UK648N3 kotelolle (34 110 88)

ABB SMART BUILDINGS

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan