FISCHER FINLAND - Betoniruuvi - 5X50 15/5 US Zn

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi
FISCHER FINLAND - Betoniruuvi - 5X50 15/5 US Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Porausreiän halkaisija:

5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - kuusio

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Pituus - 50 mm

  • Porausreiän halkaisija - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962583748

Sähkönumero

1308698

Toimittajan tuotenumero

579361

Tukkuerä

1

Kannan muoto:

kuusio

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Pituus:

50 mm

Porausreiän halkaisija:

5 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Porausreiän minimisyvyys:

60 mm

Avaimen leukaväli:

8 mm

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

fischer betoniruuvi FBS 5X50 15/5 US Zn 100kpl

fischer FBS 5 US on sinkitystä teräksestä valmistettu betoniruuvi kuusiokannalla ja aluslevyllä. FBS 5 US sopii mm. asennusjärjestelmien kiinnityksiin, pinta-asennettaviin pistorasioihin sekä yleisesti sähkö- ja putkiasennuksiin kuten myös tee-se-itse-töihin. Kun betoniruuvi kierretään porattuun reikään, kierre pureutuu syvälle betoniin ja varmistaa näin hyvän kuormankantokyvyn. Vähäinen poraamisen tarve säästää aikaa asennuksen aikana. Palonkestävyysluokka R 120 takaa turvallisuuden.