FINNSAT - Optinen jaotin - PLC 1:32 SC/APC 17dB ABS

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - 1x32

  • Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm

  • Asennustapa - muu

  • Tuloliittimen tyyppi - SC/APC

  • Lähtöliittimen tyyppi - SC/APC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296003300

Sähkönumero

7550661

Toimittajan tuotenumero

FKJ-32-SCAPC

Tukkuerä

1

Tyyppi:

1x32

Toiminta-aallonpituus:

1260...1650 nm

Asennustapa:

muu

Tuloliittimen tyyppi:

SC/APC

Lähtöliittimen tyyppi:

SC/APC

Väliinkytkentävaimennus maksimi:

16.8 dB

Heijastusvaimennus minimi:

55 dB

Max. uniformity loss:

1.5 dB

Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):

0.3 dB

Suuntavaikutus minimi:

55 dB

Käyttölämpötila-alue:

-25...70 °C

Korkeus:

80 mm

Leveys:

120 mm

Syvyys:

18 mm

Optinen jaotin PLC 1:32 SC/APC, 17dB, ABS

PLC (Planar Lightwave Circuit) kuitujaotin 1x32 on passiivikomponentti, jolla jaat yhden optisen signaalin 32 lähtöön symmetrisellä jakosuhteella.

FKJ-32-SCAPC optinen jaotin on erityisen hyvä valinta, kun tarvitset kolmekymmentäkaksi SC/APC-lähtöä yhdestä singlemode-syötöstä esimerkiksi talojakamoon, nousukuituun tai pieneen jakopisteeseen.

SC/APC–SC/APC -liitäntä minimoi heijastuksia ja auttaa pitämään linkkibudjetin kurissa.

Kestävä ABS-kotelo suojaa jaotinta ja helpottaa siistiä asennusta jakamoissa ja koteloinneissa.

Toimii yleisillä FTTH/PON-aallonpituuksilla (1260–1650 nm) ja kestää asennusympäristöissä (-40…+85 °C).

Ominaisuudet
  • 1x32 PLC-jako: yksi tulo, kolmekymmentäkaksi lähtöä
  • SC/APC-liittimet
  • Laaja käyttöalue 1260–1650 nm (FTTH/PON)
  • Asennusvarma kotelointi: kestävä ABS-suojaus
  • Käyttölämpötila: -40…+85 °C