LEGRAND - Kytkin - 7/10A/IP66 PPR MVK vHAR/HAR

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kytkin - 7/10A/IP66 PPR MVK vHAR/HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

2-napainen kytkin

Vipujen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Valaisu:

valinnainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - 2-napainen kytkin

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060904647

Sähkönumero

2001865

Toimittajan tuotenumero

LG-090464

Tukkuerä

20

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

2-napainen kytkin

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

muu

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

98 mm

Laitteen korkeus:

98 mm

Laitteen syvyys:

63 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7016

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

valinnainen

Valaistustoiminto:

suunta

Valaistuksen tyyppi:

hohtolamppu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

30 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinlaitteen väri:

harmaa

Kytkin-7, Plexo IP66, kontrollivalo, 10A, pinta, vaal.varmaa/harmaa

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan