LEGRAND - Keskiölevy - Vedpoist 20A 3-nap IP55 up ANT

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Keskiölevy - Vedpoist 20A 3-nap IP55 up ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnikkeet - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414972110617

Sähkönumero

2114438

Toimittajan tuotenumero

LG-069899L

Tukkuerä

20

Kiinnikkeet:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

7016

Laitteen leveys:

85 mm

Laitteen korkeus:

85 mm

Laitteen syvyys:

61 mm

Keskiölevy, Plexo, kaapelivedonpoisto Ø5-13 mm (3 x 2,5mm²), 20A 3-nap.ruuvi liitin, peitelevy, IP55, uppo, antrasiitti

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan