LEGRAND - Kytkin - Monitoimikytkin 10A/IP55UP VAL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kytkin - Monitoimikytkin 10A/IP55UP VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

uppoasennus

Valolla:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotbeige

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Valolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971883925

Sähkönumero

2114454

Toimittajan tuotenumero

LG-069855L

Tukkuerä

60

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Asennustapa:

uppoasennus

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Valolla:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

85.1 mm

Laitteen korkeus:

85.1 mm

Laitteen syvyys:

53.75 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

6/6-kytkin, 5-painike tai 6-kytkin+painike. Toiminto valittavissa, Plexo, 10A, IP55, peitelevy, uppo, valkoinen

Monitoimikytkin/-painike, jossa on valittavissa kolme toimintoa. 6/6-kytkin, 5-painike tai 6-kytkin+painike. Tehdasasetuksena 5-painike. Toimintatila muutetaan kojeesta ruuvimeisselillä 1/4 kierrosta kääntämällä, jolloin jousi lukkiutuu tai vapautuu käyttöön.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan