Etusivu

LEGRAND - Kytkin - Monitoimik6+6/10A/IP55 UKJ HAR

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kytkin - Monitoimik6+6/10A/IP55 UKJ HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valolla:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Asennustapa - muu

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Valolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971878211

Sähkönumero

2114474

Toimittajan tuotenumero

LG-069525L

Tukkuerä

60

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Asennustapa:

muu

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Valolla:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Väri:

harmaa

RAL-numero (vastaava):

7046

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

70.5 mm

Laitteen syvyys:

46.3 mm

Monitoimikytkin/-painike, Plexo, kytkin-6/6, painike-5 tai kytkin-6 + painike-1, toiminto valittavissa, 10A, IP55, uppo, harmaa

LEGRAND

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan