LEGRAND - Merkkivalokaluste - Linssi IP55 ORA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - oranssi
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - signalointi
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971879645
Sähkönumero
2114482
Toimittajan tuotenumero
LG-069590L
Tukkuerä
100
Väri:
oranssi
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
signalointi
Käyttötilan indikointi:
kyllä
Leveys:
70.5 mm
Korkeus:
70.5 mm
Syvyys:
25 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK08
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan