LEGRAND - Kytkin - Monitoimikytk-6 10A/IP55UP BEI

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kytkin - Monitoimikytk-6 10A/IP55UP BEI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpinta-asennus

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varustus 1 - vaihtokytkin

  • Pistorasioiden kokonaismäärä - 0

  • Varustus 2 - painike, muuttuva

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414973031522

Sähkönumero

2114487

Toimittajan tuotenumero

LG-069758L

Tukkuerä

60

Varustus 1:

vaihtokytkin

Pistorasioiden kokonaismäärä:

0

Varustus 2:

painike, muuttuva

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Asennustapa:

muu

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Valolla:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Väri:

beige

RAL-numero (vastaava):

1013

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

70.5 mm

Laitteen syvyys:

49 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

30 mm

Monitoimikytkin/-painike, Plexo, kytkin-6 tai painike-1, toiminto valittavissa, 10A, IP55, uppo, beige

Monitoimikytkin/-painike, jossa on valittavissa kolme toimintoa. 6-kytkin tai 6-painike. Toimintatila muutetaan kojeesta ruuvimeisselillä 1/4 kierrosta kääntämällä, jolloin jousi lukkiutuu tai vapautuu käyttöön.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan