LEGRAND - Painike - Verho/6A/IP55 UKJ HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Asennustapa - muu
Nimellisvirta - 6 A
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971878563
Sähkönumero
2114635
Toimittajan tuotenumero
LG-069539L
Tukkuerä
20
Käyttötapa:
muu
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Asennustapa:
muu
Nimellisvirta:
6 A
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
1
Mekaanisesti ohjattavissa:
kyllä
Sähköisesti ohjattavissa:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
7046
Läpinäkyvä:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Painikkeiden määrä:
3
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
70.5 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Upotussyvyys:
34.5 mm
500 W kaihtimien, markiisien tai aurinkokatosten moottorin ohjaamiseen elektronisella ohjausyksiköllä.
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan