LEGRAND - Pistorasia - 1S/16A/IP55 Netatmo UKR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
USB-A porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414972088817
Sähkönumero
2521106
Toimittajan tuotenumero
LG-069887L
Tukkuerä
6
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
USB-A porttien lukumäärä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
Laitteen leveys:
141.5 mm
Laitteen korkeus:
70.5 mm
Laitteen syvyys:
50.5 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
kyllä
Moduulien lukumäärä:
2
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
kyllä
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
muu
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):
0
USB-C porttien lukumäärä:
0
Läpivientien määrä:
1
Kytkinlaitteen väri:
valkoinen
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Asennetaan 2-os. pintakoteloon tai 2-os. peitelevyn alle. Käytetään sähkölaitteiden langattomaan etäohjaukseen. Ohjaus Home + Control -mobiilisovelluksen tai erikseen hankittavan ääniohjaimen avulla. Voidaan yhdistää yhteen tai useampaan langattomaan valokytkimeen. Yhteensopiva minkä tahansa sähkölaitteen tai suuren kodinkoneen kanssa. Mittaa hetkellistä tehoa ja seuraa päivittäistä/viikoittaista/kuukausittaista/vuosittaista kulutusta sekä lähettää mobiilisovellukseen ilmoituksia kun ennalta asetettu kynnysarvo on saavutettu. Yhteensopiva kuormanrajoitustoiminnon kanssa. LED-merkkivalotoiminto voidaan aktivoida Home + Control -mobiilisovelluksen kautta. Ylikuormitussuojattu.
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan