LEGRAND - Kellokytkin mekaaninen - Aikaviivekytkin 25s-15min ANT

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kellokytkin mekaaninen - Aikaviivekytkin 25s-15min ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Väri - antrasiitti

  • Asennustapa - muu

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971883031

Sähkönumero

2621601

Toimittajan tuotenumero

LG-069804L

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Väri:

antrasiitti

Asennustapa:

muu

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Aika-asetus:

0.25...15 min

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7016

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Astro-ohjelma:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Nimellisvirta:

8 A

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valoisuusanturin liitännällä:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Maksimiteho:

300 W

IFTTT-tuki:

ei

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

70.5 mm

Laitteen syvyys:

44 mm

Aikaviivekytkin, Plexo, 25s-15min, 8A, IP55, hakuvalo, uppo, antrasiitti IP55 - IK07. Ilman nollajohdinta. 2-johdinta. Ruuviliittimet. Valaistuksen tai lämmityksen ohjaus ajastimella. Mahdollisuus asentaa useita viivekytkimiä samaan piiriin. Toimitetaan merkkilampun kanssa. Aikaviive: 25 s – 15 min. Maksimikuormitukset: 1000 W hehkulamput, 400 W halogeenilamput 130 V, 400 VA pienjännitehalogeenilamput, 400 VA loistelamput, 1840 W resistiivinen (lämmitys).

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan