LEGRAND - Ovikello - Langaton, standard, Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Rungon väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Äänenvoimakkuus - 75 dB
Virran tyyppi - DC
Asennustapa - pinta-asennus
Langaton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971067196
Sähkönumero
7007811
Toimittajan tuotenumero
LG-094252
Tukkuerä
20
Rungon väri:
valkoinen
Äänenvoimakkuus:
75 dB
Virran tyyppi:
DC
Asennustapa:
pinta-asennus
Langaton:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellisjännitealue:
4.5...4.5 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisäinen paristo:
kyllä
Kantama:
100 m
Kytkentätapa:
muu
Leveys:
105 mm
Korkeus:
105 mm
Syvyys:
35 mm
Standard langaton ovikello, jossa kolme äänitasoa ja mahdollisuus yhdistää kolme eri painiketta. Asennus katettuun tai sisätilaan, IP20.