LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - EL KIT 55V 2,3W LI MT/AT 3H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 2.2 W
Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Etäkytkimellä - ei
Suojausluokka - II
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075860698
Sähkönumero
4161289
Toimittajan tuotenumero
4058075860698
Tukkuerä
25
Teho:
2.2 W
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Etäkytkimellä:
ei
Suojausluokka:
II
LEDVANCE Emergency Kit Compact -turvavaloyksikkö LEDVANCE Downlight-valaisimille. 3h käyttöaika akulla, automaattinen tai manuaalinen testaus ja erillinen LED-merkkivalo. Mitat 280 x 43 x 30 mm.
EMERGENCY KIT COMPACT -tuoteperheestä löytyy turvavaloyksikkö Panel- ja Downlight-valaisimille. Turvavaloyksikkö kytketään valaisimen ja virtalähteen väliin. Turvavaloyksikön akun lataus aika on 24 tuntia. Sähkökatkon sattuessa, turvavaloyksikkö pitää valaisinta päällä 3 tuntia.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
EMERGENCY KIT COMPACT -tuoteperheestä löytyy turvavaloyksikkö Panel- ja Downlight-valaisimille. Turvavaloyksikkö kytketään valaisimen ja virtalähteen väliin. Turvavaloyksikön akun lataus aika on 24 tuntia. Sähkökatkon sattuessa, turvavaloyksikkö pitää valaisinta päällä 3 tuntia.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 2,3 W
- Käyttöjännite: 220 - 240 V
- Toiminta-aika turvavalaistustilassa: 3 tuntia
- Akun tyyppi: LiFePO4
- Akun jännite ja -kapasiteettu: 6,4 V; 1600 mAh
- Kotelointiluokka: IP20
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 200 x 43 x 30 mm
- Käyttölämpötila: 0...+50 C
- Tuotetakuu: 5 vuotta