SPELSBERG - Liitäntärasia - Q 4-L/sw Liitäntärasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902707188
Sähkönumero
1622334
Toimittajan tuotenumero
33420401
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Q4-L Liitäntärasia IP20 ilman liittimiä, musta, läpipainettavilla johtoaihioilla, 56x40x23mm
Valaisimen kytkentärasia, Suojaluokiteltu IP20, Nimellinen poikkipinta-ala 2,5 mm², Ui=230 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)), Läpiviennit kaapeleiden vedonpoistolla, (4 Sivuilla), tavallisiin sisäasennuksiin, kaapelipidikkeellä, kaapelin sisäänvienti yläpuolelta on mahdollista, musta, ilman liittimiä
Valaisimen kytkentärasia, Suojaluokiteltu IP20, Nimellinen poikkipinta-ala 2,5 mm², Ui=230 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)), Läpiviennit kaapeleiden vedonpoistolla, (4 Sivuilla), tavallisiin sisäasennuksiin, kaapelipidikkeellä, kaapelin sisäänvienti yläpuolelta on mahdollista, musta, ilman liittimiä